Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215097101E3 KONDENSATOR, 100æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471959
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215097101E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 490 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215097101E3, 2471959, 247-1959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,005*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1H101P
    ab € 0,3006*
    Ähnlich
    Kemet
    EDK107M050A9MAA
    ab € 0,265*
    Ähnlich
    Kemet
    EXV107M050A9PAA
    ab € 0,407*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHD1H101P
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1HA101AP
    ab € 0,228*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1H101P
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1H101UP
    ab € 0,211*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHAH101UAP
    ab € 0,234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.