Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214699805E3 KONDENSATOR, 100æF, 63V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472039
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699805E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 146 CTI Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 550 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL214699805E3, 2472039, 247-2039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,851*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UUX1J101MNL1GS
    ab € 0,162*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1J101P
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEETG1J101UP
    ab € 0,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.