Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI WPMB-M4G MASTMONT.-KIT, IP67-GEHÄUSE, WEISS-GRAU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472105
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     WPMB-M4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
Zur Verwendung mit: Gehäuse der Baureihe 91, IP67, niedrige Bauhöhe, weiß-grau
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Mastmontage-Kit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, WPMB-M4G, 2472105, 247-2105
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 3,20*
    € 5,85*
    pro Packung
    € 5,95*
    ab € 5,14*
    € 8,12*
    Lager 139
    10
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 5,63*
    € 12,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Satz
    1 Satz enthält 2 Stück (ab € 2,815* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    WP10-10-4C
    ab € 11,20*
    Zubehör
    TAKACHI
    WP10-10-4G
    ab € 11,18*
    Zubehör
    TAKACHI
    WP11-15-3C
    ab € 15,14*
    Zubehör
    TAKACHI
    WP11-15-3G
    ab € 15,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.