Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CDIB/6ST/D2 DIN-SCHIENENGEHÄUSE, TIEF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472313
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CDIB/6ST/D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse
Produktpalette: DIN Rail Box Series
  • Außenhöhe - imperial: 4.49 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 106 mm
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 114 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CDIB/6ST/D2, 2472313, 247-2313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD50357SB
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.