Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRMSCBS-6-01 PCB SUPPORT, 9.5MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472641
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRMSCBS-6-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
Höhe: 9.5 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 7.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterplattenbefestigung: Einrasthalter für Montagebolzen
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.