Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRNSE-1207-M2-16 STELLSCHRAUBE SCHLITZ ZYL.KOPF M2 X 16MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472691
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRNSE-1207-M2-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellschraube
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Schraubenkopf: Zylinderkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRNSE-1207-M2-16, 2472691, 247-2691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1004* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,05*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TR NWE-34815-M2
    ab € 4,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.