Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRNSE-1207-M2.5-10 STELLSCHRAUBE SCHLITZ ZYL.KOPF M2.5X10MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472698
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRNSE-1207-M2.5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellschraube
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Schraubenkopf: Zylinderkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M2.5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRNSE-1207-M2.5-10, 2472698, 247-2698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1533* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,05*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TR NWE-34815-M2.5
    ab € 2,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.