Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIMEC 3FTH9 TASTER, SPST, 0.05A, 24VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473076
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     3FTH9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10mm x 10mm
  • Produktpalette: Multimec 3F
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTIMEC, 3FTH9, 2473076, 247-3076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.