Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIMEC 3FTH980 TASTER, SPST, 0.05A, 24VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473080
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     3FTH980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10mm x 10mm
  • Produktpalette: Multimec 3F
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTIMEC, 3FTH980, 2473080, 247-3080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.