Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP178882 RUNDKNOPF, GEZAHNT, 19.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473099
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP178882
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Verzahnt
  • Knopfdurchmesser: 19.3 mm
  • Knopfform: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material des Knopfs: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP178882, 2473099, 247-3099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,431*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1766
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1768
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1772
    ab € 0,286*
    Zubehör
    Multicomp
    MPCL1774
    ab € 0,286*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.