Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Befestigungsmittel, Halbzeuge & Werkstattbedarf
>
Knöpfe
>
Knöpfe
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP178884 RUNDKNOPF, GEZAHNT, 19.3MM, SCHRAUBBAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2473101
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP178884
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Wellendurchmesser:
6 mm
Produktpalette:
-
Welle:
Rund
Knopfdurchmesser:
19.3 mm
Knopfform:
Rund
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Material des Knopfs:
-
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel, Halbzeuge & Werkstattbedarf
>
Knöpfe
>
Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP PRO
,
MP178884
,
2473101
,
247-3101
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,841*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MPCL1742 KNOPFKAPPE, K21, GRÜN
Multicomp
MPCL1742
ab € 0,167*
Zubehör
MULTICOMP PRO MPCL1750 KNOPFKAPPE M. PUNKT, K21, GRAU
Multicomp
MPCL1750
ab € 0,286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen