Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PC 125/75 HG ENCLOSURE GEHÄUSE, BOX, POLYCARBONAT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473459
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 125/75 HG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: MNX Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 130 mm
  • Außentiefe - metrisch: 130 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 5.12 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PC 125/75 HG ENCLOSURE, 2473459, 247-3459
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 17,31*
    € 22,60*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,99*
    ab € 18,10*
    € 25,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,51*
    € 26,33*
    Lager 139
    22
    1
    € 14,99*
    ab € 22,88*
    € 35,69*
    1
    € 8,95*
    ab € 24,23*
    € 36,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    FP 22046 wall fast. Set
    ab € 0,5575*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.