Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PC 150/125 HG ENCLOSURE GEHÄUSE, BOX, POLYCARBONAT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473469
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 150/125 HG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: MNX Series
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 130 mm
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 125 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PC 150/125 HG ENCLOSURE, 2473469, 247-3469
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 16,80*
    € 25,03*
    1
    € 4,00*
    ab € 18,04*
    € 26,46*
    4
    Frei Haus
    ab € 20,37*
    € 27,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,85*
    € 32,28*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 30,32*
    € 44,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,22*
    € 51,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    8522346
    ab € 0,5575*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.