Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
HF-/Koaxialsteckverbinder & Zubehör
>
Zubehör für HF-Steckverbinder
>
Artikel
HUBER+SUHNER 62 BNC-0-0-1/-33 -E SCHUTZKAPPE, BNC-KOAXIALANSCHLUSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2473816
Hersteller:
Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
62 BNC-0-0-1/-33 -E
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
HF-Koaxialbuchsen der Baureihe BNC von Huber
Produktpalette:
-
Art des Zubehörs:
Schutzkappe mit Kette
SVHC:
Lead (10-Jun-2022)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
HF-/Koaxialsteckverbinder & Zubehör
>
Zubehör für HF-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
HUBER+SUHNER
,
62 BNC-0-0-1/-33 -E
,
2473816
,
247-3816
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz Normal
Huber + Suhner
31_BNC-50-0-1/133_NE
ab € 14,68*
Zubehör
HF Adapter, BNC - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade Normal
Huber + Suhner
33_BNC-SMA-50-1/1--_UE
ab € 54,27*
Zubehör
HUBER+SUHNER 24 BNC-50-2-1/133 NE HF-KOAXIAL, BNC-BUCHSE, 50 OHM, PANEL
Huber + Suhner
24 BNC-50-2-1/133 NE
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen