Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1805 RD005 WIRE, RED, 30AWG, 1/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473884
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1805 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht rot
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523
  • Außendurchmesser: 0.508 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.049 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1805 RD005, 2473884, 247-3884
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,85*
    € 32,57*
    € 6,90*
    ab € 20,56*
    € 38,65*
    € 8,95*
    ab € 30,23*
    € 42,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.