Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1897C SL001 CABLE, 18AWG, 2 CORE, SLATE, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473923
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1897C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm²
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: 1897C
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1897C SL001, 2473923, 247-3923
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 217,80*
    € 263,18*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 244,15*
    € 295,42*
    Frei Haus
    ab € 263,31*
    € 325,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 295,42*
    € 351,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 288,43*
    € 343,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 272,97*
    € 324,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 267,61*
    € 318,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 244,15*
    € 290,54
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,8005* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    7190
    ab € 31,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.