Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1897C SL002 CABLE, 18AWG, 2 CORE, SLATE, 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473924
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1897C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0,22
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: 1897C
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.03 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,34mm², Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1897C SL002, 2473924, 247-3924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 150,83*
    € 191,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 168,46*
    € 207,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 207,85*
    € 247,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 201,88*
    € 240,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 192,52*
    € 229,10
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 188,87*
    € 224,76
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 168,46*
    € 200,47
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 1,10829* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    BS3058
    ab € 21,50*
    Zubehör
    Pro'sKit
    608-330
    ab € 4,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.