Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS USBLC6-4SC6 DIODEN-ARRAY, TVS, USB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473978
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USBLC6-4SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
STMICROELECTRONICS
USBLC6-4SC6
Produktpalette: USBLC
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 17 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 860 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2473978, 247-3978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0853*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.