Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SM15T220CA TVS-DIODE, 220V, 1.5KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474146
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM15T220CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
TVS
TVS-Dioden
Überspannungsschutzbausteine
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SM15T
  • Sperrspannung: 188 V
  • Klemmspannung, max.: 388 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 209 V
  • Durchbruchspannung, max.: 231 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,322*
    € 0,409*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.022,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.