Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 401-55501-51 STIFTLEISTE, STAPELBAR, 8MM 440POS 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474238
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     401-55501-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste ept
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Colibri
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 440 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, EPT, 401-55501-51, 2474238, 247-4238
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,57*
    € 13,80*
    Lager 139
    152
    € 14,99*
    ab € 10,26*
    € 24,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    402-51501-51
    ab € 8,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.