Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ HZ15 MESSLEITUNGEN, SCHW., ROT, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474471
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HZ15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - imperial: 3.28 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Tastkopf
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ROHDE & SCHWARZ, HZ15, 2474471, 247-4471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,35*
    € 37,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.