Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TNPV1206330KBEEN DÜNNSCH.WIDERSTAND 330K 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475089
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPV1206330KBEEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: TNPV e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung, schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 330 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, TNPV1206330KBEEN, 2475089, 247-5089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    VT1206BRD07330KL
    ab € 0,213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.