Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEFRAM SEFRAM LOG 1601 DATENLOGGER, TEMPERATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475143
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM LOG 1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: Temperatur
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, SEFRAM, SEFRAM LOG 1601, 2475143, 247-5143
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 79,29*
    € 99,51*
    Frei Haus
    ab € 82,67*
    € 107,04*
    Frei Haus
    ab € 86,37*
    € 107,86*
    € 6,90*
    ab € 91,08*
    € 113,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,51*
    € 118,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,65*
    € 117,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,91*
    € 114,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,58*
    € 108,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,29*
    € 94,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.