Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC23592 HF-KOAXIAL, SMA-BUCHSE, 50 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475149
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC23592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakte multicomp pro
buchsenkontakt
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 Hz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG174/U
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC23592, 2475149, 247-5149
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.