Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-SOIC16W IC-ADAPTER, 16-SOIC/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476040
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-SOIC16W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 16-SOICW
  • Umwandlung zu: 16-DIP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ARIES, LCQT-SOIC16W, 2476040, 247-6040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.