Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-TSSOP28 IC-ADAPTER, 28-TSSOP/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476044
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-TSSOP28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 28-TSSOP
  • Umwandlung zu: 28-DIP
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.