Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
3M 700 19MM ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 20M X 19MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2476087
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
700 19MM
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz 3m
Banddicke, gesamt:
7mil (0.18mm)
Produktpalette:
700
Rollenlänge - metrisch:
20 m
Rollenlänge - imperial:
65.6 ft
Bandbreite - Imperial:
0.75 Zoll
Trägermaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Bandbreite - Metrisch:
19 mm
Klebebandfarbe:
Schwarz
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Klebstoff:
Haftkleber auf Kautschukbasis
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Klebebänder
>
Elektro-Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband schwarz
,
scotch elektroisolierband
,
Elektro-Isolierbänder
,
Klebebänder
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
3M
,
700 19MM
,
2476087
,
247-6087
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO PPC118 DICHTBAND, PVC, 15M X 19MM
Multicomp
PPC118
ab € 7,69*
Ähnlich
MULTICOMP PRO PPC119 DICHTBAND, PVC, 12M X 19MM
Multicomp
PPC119
ab € 7,83*
Ähnlich
PRO POWER 2705 BLKTAPE ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 20M X 19MM
Pro Power
2705 BLKTAPE
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen