Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELG337M400AT3AA KONDENSATOR 330æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476262
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG337M400AT3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.195 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ELG Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.35 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELG337M400AT3AA, 2476262, 247-6262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 1,68*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.