Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELH107M450AR2AA KONDENSATOR 100æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476293
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELH107M450AR2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.628 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ELH Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 950 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELH107M450AR2AA, 2476293, 247-6293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,83*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H1
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Kemet
    V2
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.