Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH532VCE3330M2 KONDENSATOR 330æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476331
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH532VCE3330M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.34 ohm
  • Produktdurchmesser: 31 mm
  • Produktpalette: PEH532 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH532VCE3330M2, 2476331, 247-6331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215956331E3
    ab € 8,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.