Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 35222M7JT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 2M7, 5%, 3W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476432
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35222M7JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Produktpalette: 3522 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.7 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 35222M7JT, 2476432, 247-6432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,185*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.