Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 352210KFT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 1%, 3W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476512
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352210KFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: 3522 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 352210KFT, 2476512, 247-6512
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1465
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,289*
    € 1,149*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,27*
    € 1,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,745* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.