Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000928 KABEL, UNGESCHI. FLEX, 3ADR 2.5MM2, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476713
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Drahtdurchmesser: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP000928, 2476713, 247-6713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 306,48*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 306,48* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 369,28*
    € 439,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 367,28*
    € 437,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 348,90*
    € 415,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 340,17*
    € 404,80
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 306,48*
    € 364,71
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    95 12 165
    ab € 18,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.