Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSMO-1240L12STD. MAGNET,OPEN FRAME,PULL,12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476733
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSMO-1240L12STD.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
Spulenwiderstand: 34 ohm
  • Produktpalette: MCSM
  • Magnetwirkung: Ziehen
  • Haltekraft: 440 gf
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Magnet-Einschaltdauer: Durchgängig
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 4.2 W
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenanschluss: Anschlussdrähte
  • Rahmen: Typ C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, MULTICOMP PRO, MCSMO-1240L12STD., 2476733, 247-6733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCSMO-0630S12STD
    ab € 7,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.