Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS50 1K5 J DRAHTWIDERSTAND, 1K5, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478197
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 1K5 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS50 1K5 J, 2478197, 247-8197
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 2,71*
    € 4,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,78*
    € 4,53*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,70*
    € 5,17*
    Lager 139
    65
    1
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 5,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.