Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C476M3R2CAUTO KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%, X7R, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478281
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C476M3R2CAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KPS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 47µf 25v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220C476M3R2CAUTO, 2478281, 247-8281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.