Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TWF8-2-8W UNIVERSALGEHÄUSE M. FLANSCH, ABS, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478738
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWF8-2-8W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 80.6 mm
  • Außentiefe - metrisch: 100 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 23.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, TWF8-2-8W, 2478738, 247-8738
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,71*
    € 6,74*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 6,88*
    € 15,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TAKACHI
    TWF8-2-8D
    ab € 3,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.