Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SSF67A25B75 SENSOR, SCHWIMMERSCHALTER SPST-NO/NC, SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2479993
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 10bar, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, SSF67A25B75, 2479993, 247-9993
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 223,54*
    € 275,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 213,54*
    € 281,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,14*
    € 334,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,41*
    € 331,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,57*
    € 319,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 252,45*
    € 300,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 247,19*
    € 294,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 241,93*
    € 287,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 236,68*
    € 281,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,54*
    € 254,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.