Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SSF67A25B100 SENSOR, SCHWIMMERSCHALTER SPST-NO/NC, SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2479994
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, SSF67A25B100, 2479994, 247-9994
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 223,44*
    € 278,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 212,78*
    € 284,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,34*
    € 338,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 279,49*
    € 332,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,84*
    € 317,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,01*
    € 298,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 245,77*
    € 292,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 240,54*
    € 286,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 235,32*
    € 280,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,78*
    € 253,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.