Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SSF213T050 SENSOR, MINIATUR-SCHWIMMERSCH., SPST, SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2479999
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SSF213T050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 5 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, SSF213T050, 2479999, 247-9999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 159,62*
    € 198,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 150,95*
    € 203,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,06*
    € 241,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,66*
    € 237,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,88*
    € 230,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,80*
    € 218,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 179,97*
    € 214,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 176,15*
    € 209,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 172,32*
    € 205,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,95*
    € 179,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.