Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 MS20A SENSOR, SCHWIMMERSCHALTER, SPST-NO, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480016
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     MS20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: PE (Polyethylen)
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, MS20A, 2480016, 248-0016
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,45*
    € 57,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,02*
    € 58,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,13*
    € 69,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,16*
    € 68,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,48*
    € 62,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,68*
    € 59,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,46*
    € 58,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,47*
    € 57,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,47*
    € 56,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,49*
    € 55,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,02*
    € 47,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1919492
    ab € 32,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.