Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LITTLE-EX-10M SENSOR, SCHWIMMERSCHALTER, SPDT, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480019
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LITTLE-EX-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: PE (Polyethylen)
  • Ausgangsstrom: 21.4 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 10m, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LITTLE-EX-10M, 2480019, 248-0019
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 192,01*
    € 235,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 182,17*
    € 240,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,53*
    € 286,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,57*
    € 282,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,47*
    € 273,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,55*
    € 249,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 205,19*
    € 244,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 200,83*
    € 238,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 196,47*
    € 233,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,17*
    € 216,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.