Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW100MEFR12.5X20 KONDENSATOR, 100æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480155
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW100MEFR12.5X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.35 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW100MEFR12.5X20, 2480155, 248-0155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,584*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.