Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW120MEFR10X30 KONDENSATOR, 120æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480157
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW120MEFR10X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: BXW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.395 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW120MEFR10X30, 2480157, 248-0157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,603*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.