Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW330MEFR16X30 KONDENSATOR, 330æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480173
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW330MEFR16X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW330MEFR16X30, 2480173, 248-0173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,0932
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,59*
    € 4,2721
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.