Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW330MEFR18X25 KONDENSATOR, 330æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480174
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW330MEFR18X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.36 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW330MEFR18X25, 2480174, 248-0174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,61*
    € 5,4859
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.