Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW390MEFR16X35 KONDENSATOR, 390æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480176
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW390MEFR16X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.76 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW390MEFR16X35, 2480176, 248-0176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,26*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,48*
    € 5,3312
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,77*
    € 4,4863
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.