Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW680MEFR18X40 KONDENSATOR, 680æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480182
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW680MEFR18X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW680MEFR18X40, 2480182, 248-0182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.