Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 200BXW180MEFR16X25 KONDENSATOR, 180æF, 200V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480201
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200BXW180MEFR16X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.025 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 200BXW180MEFR16X25, 2480201, 248-0201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,70*
    € 4,403
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.