Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 250BXW27MEFR10X16 KONDENSATOR, 27æF, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480246
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     250BXW27MEFR10X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 650 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 27 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 250BXW27MEFR10X16, 2480246, 248-0246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,402*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,341*
    € 1,59579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.